SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4830

  • ERIKS:24035872
  • Hersteller:NA 4830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 48
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4830-XL

  • ERIKS:23522953
  • Manufacturer:0507685060000

CHF 719.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 777.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026