INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4830-XL

  • ERIKS:23522953
  • Hersteller:0507685060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 719.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 777.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
172000 N
Statische Belastung
400000 N
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Referenzdrehzahl
1780 rpm