SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4828

  • ERIKS:23766965
  • Hersteller:NA 4828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 48
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4828-XL

  • ERIKS:23522952
  • Manufacturer:0507684920000

CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026