INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4828-XL

  • ERIKS:23522952
  • Hersteller:0507684920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
136000 N
Statische Belastung
325000 N
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Referenzdrehzahl
1810 rpm