CHF 500.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 540.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 348.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026