INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4826-XL

  • ERIKS:23996874
  • Hersteller:0507684840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134000 N
Statische Belastung
310000 N
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Referenzdrehzahl
1930 rpm