SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4824

  • ERIKS:23766963
  • Hersteller:NA 4824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 48
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4824-XL

  • ERIKS:24026930
  • Manufacturer:0507684760000

CHF 290.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026