CHF 290.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112000 N |
Statische Belastung | 239000 N |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2070 rpm |