SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4822

  • ERIKS:23766962
  • Hersteller:NA 4822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 48
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4822-XL

  • ERIKS:23522951
  • Manufacturer:0507684680000

CHF 350.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026