INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4822-XL

  • ERIKS:23522951
  • Hersteller:0507684680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106000 N
Statische Belastung
216000 N
Grenzdrehzahl
3900 rpm
Referenzdrehzahl
2270 rpm