SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4907.2RS

  • ERIKS:23766990
  • Hersteller:NA 4907.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring und Dichtscheibe auf beiden Seite, mit festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
21 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 70.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026