INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4907-2RSR-XL

  • ERIKS:11671158
  • Hersteller:507752350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
21 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
29500 N
Statische Belastung
39500 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6400 rpm
Alternativen

CHF 62.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026