SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4903.2RS

  • ERIKS:23766981
  • Hersteller:NA 4903.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring und Dichtscheibe auf beiden Seite, mit festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026