CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 10000 N |
Statische Belastung | 11000 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
CHF 42.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026