CHF 47.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026