CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 9700 N |
Statische Belastung | 10300 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12600 rpm |