SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 9X12X10 TN

  • ERIKS:24035868
  • Hersteller:K 9X12X10 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K9X12X10-TV/0-7

  • ERIKS:23523186
  • Manufacturer:0000241396063

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026