CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 4500 N |
Statische Belastung | 5000 N |
Referenzdrehzahl | 27500 rpm |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |