SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 95X103X30

  • ERIKS:24003701
  • Hersteller:K 95X103X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
103 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K95X103X30-A/0-7

  • ERIKS:23523997
  • Manufacturer:0006903336063

CHF 109.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026