INA

INA Nadelkranz Einreihig K95X103X30-A/0-7

  • ERIKS:23523997
  • Hersteller:0006903336063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
103 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
69000 N
Statische Belastung
180000 N
Referenzdrehzahl
3150 rpm
Grenzdrehzahl
4950 rpm