SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 70X78X30

  • ERIKS:24003678
  • Hersteller:K 70X78X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K70X78X30-A/0-7

  • ERIKS:23523994
  • Manufacturer:0006874726063

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026