INA

INA Nadelkranz Einreihig K70X78X30-A/0-7

  • ERIKS:23523994
  • Hersteller:0006874726063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
60000 N
Statische Belastung
135000 N
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
6600 rpm