SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 65X73X30

  • ERIKS:24003672
  • Hersteller:K 65X73X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
73 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K65X73X30-B/0-7

  • ERIKS:23525206
  • Manufacturer:0012236076063

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026