CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 73 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 57000 N |
Statische Belastung | 123000 N |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 7100 rpm |