SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 55X63X20

  • ERIKS:23766254
  • Hersteller:K 55X63X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K55X63X20-B/0-7

  • ERIKS:24026631
  • Manufacturer:0012291686063

CHF 20.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026