CHF 20.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 40000 N |
Statische Belastung | 74000 N |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 8300 rpm |