SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 55X60X30

  • ERIKS:23766253
  • Hersteller:K 55X60X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K55X60X30-B/0-7

  • ERIKS:23523965
  • Manufacturer:0006215286063

CHF 24.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026