INA

INA Nadelkranz Einreihig K55X60X30-B/0-7

  • ERIKS:23523965
  • Hersteller:0006215286063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
41000 N
Statische Belastung
108000 N
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm