SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 50X58X25

  • ERIKS:23766251
  • Hersteller:K 50X58X25
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K50X58X25-B/0-7

  • ERIKS:11671068
  • Manufacturer:000683108-6063

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026