INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X58X25-B/0-7

  • ERIKS:11671068
  • Hersteller:000683108-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
81000 N
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
9100 rpm