SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 50X55X20

  • ERIKS:23766249
  • Hersteller:K 50X55X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K50X55X20-B/0-7

  • ERIKS:23523964
  • Manufacturer:0006214986063

CHF 16.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026