INA

INA Nadelkranz Einreihig K50X55X20-B/0-7

  • ERIKS:23523964
  • Hersteller:0006214986063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26500 N
Statische Belastung
60000 N
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
9300 rpm