SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 4X7X10 TN

  • ERIKS:24003658
  • Hersteller:K 4X7X10 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K4X7X10-TV/0-7

  • ERIKS:23523987
  • Manufacturer:0006631906063

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026