INA

INA Nadelkranz Einreihig K4X7X10-TV/0-7

  • ERIKS:23523987
  • Hersteller:0006631906063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
2330 N
Statische Belastung
1840 N
Referenzdrehzahl
59000 rpm
Grenzdrehzahl
42500 rpm