SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 45X53X20

  • ERIKS:24003655
  • Hersteller:K 45X53X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K45X53X20-B/0-7

  • ERIKS:11671060
  • Manufacturer:K45X53X20-B/0-7

CHF 22.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026