INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X53X20-B/0-7

  • ERIKS:11671060
  • Hersteller:K45X53X20-B/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
67000 N
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm