SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 42X47X17

  • ERIKS:23766245
  • Hersteller:K 42X47X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K42X47X17-B/0-7

  • ERIKS:23524048
  • Manufacturer:0007219566063

CHF 12.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026