CHF 12.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 21700 N |
Statische Belastung | 43000 N |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |