SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 40X45X27

  • ERIKS:23766244
  • Hersteller:K 40X45X27
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K40X45X27-B/0-7

  • ERIKS:23523971
  • Manufacturer:0006237846063

CHF 15.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026