CHF 15.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 33000 N |
Statische Belastung | 73000 N |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |