SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 38X43X17

  • ERIKS:24003644
  • Hersteller:K 38X43X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K38X43X17-B/0-7

  • ERIKS:23525286
  • Manufacturer:0014113656063

CHF 17.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026