INA

INA Nadelkranz Einreihig K38X43X17-B/0-7

  • ERIKS:23525286
  • Hersteller:0014113656063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
20500 N
Statische Belastung
38500 N
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
12100 rpm