SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 35X40X17

  • ERIKS:24003641
  • Hersteller:K 35X40X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K35X40X17-A/0-7

  • ERIKS:23523505
  • Manufacturer:0000843106063

CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026