CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 20800 N |
Statische Belastung | 38500 N |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |