SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 35X40X13

  • ERIKS:24003640
  • Hersteller:K 35X40X13
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K35X40X13-A/0-7

  • ERIKS:23523504
  • Manufacturer:0000842986063

CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026