CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 17100 N |
Statische Belastung | 30000 N |
Referenzdrehzahl | 7300 rpm |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |