SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 32X40X25

  • ERIKS:24003639
  • Hersteller:K 32X40X25
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K32X40X25-A/0-7

  • ERIKS:23523761
  • Manufacturer:0002424386063

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026