INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X40X25-A/0-7

  • ERIKS:23523761
  • Hersteller:0002424386063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
58000 N
Referenzdrehzahl
7400 rpm
Grenzdrehzahl
13600 rpm