SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 32X38X20

  • ERIKS:23766235
  • Hersteller:K 32X38X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K32X38X20-A/0-7

  • ERIKS:23997636
  • Manufacturer:0002423656063

CHF 10.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026