INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X38X20-A/0-7

  • ERIKS:23997636
  • Hersteller:0002423656063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26500 N
Statische Belastung
45000 N
Referenzdrehzahl
7700 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm